!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO close
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
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,734.01 / CHAQUE
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
  • N° article STA823FZ
  • N° de modèle du manufacturier 823FZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre intérieur à tige tubulaire mécanique comprend 10 pièces. Les tiges sont rigides et légères, poignée de 5 1/2 po de long fournie, enclumes trempées et rectifiées, enclumes interchangeables, chiffres à lecture rapide, les tiges de rallonge sont fabriquées en tube d’acier. Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur à tige tubulaire mécanique comprend une poignée, des outils de lecture et un boîtier.

Spécifications techniques

  • Déplacement de vis1/2 po, 1 po
  • Nombre de micromètres0
  • Matériau du point de contactAcier
  • Diamètre de tige0,500 po
  • Nb de tiges de mesure 10
  • Coffre inclus Oui
  • Forme du point de contact Courbée