!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR INDUSTRIEL,BLANC,MOYEN,PQT12

MARQUEUR INDUSTRIEL,BLANC,MOYEN,PQT12

MARKAL

MARQUEUR INDUSTRIEL,BLANC,MOYEN,PQT12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR INDUSTRIEL,BLANC,MOYEN,PQT12

MARQUEUR INDUSTRIEL,BLANC,MOYEN,PQT12

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,20 $ / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 320,80 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK96310
  • N° de modèle du manufacturier 96310
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur industriel
  • Temps de séchage2 s
  • Taille d'extrémité3 mm
  • Type d'activation Soupape actionnée
  • Matériau d'extrémité Feutre
  • Caractéristiques Marqueur à l'encre permanent créant des marques autant fines que de très petite taille avec un seul marqueur plutôt que deux, polyvalent, conception à deux pointes, encre de qualité industrielle convenant à la plupart des surfaces
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande