!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS INDUSTRIELLE,PISTOL,3/4PO

CLE CHOCS INDUSTRIELLE,PISTOL,3/4PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS INDUSTRIELLE,PISTOL,3/4PO close
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
CLE CHOCS INDUSTRIELLE,PISTOL,3/4PO

CLE CHOCS INDUSTRIELLE,PISTOL,3/4PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,707.12 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6768EX-P18D
  • N° de modèle du manufacturier CP6768EX-P18D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 11.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs industrielle
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 000 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsCertifié(e) ATEX
  • Coups/min1,050
  • Type de dispositif de retenueTrou et anneau
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesDouble mécanisme de percussion (bain d'huile), boîtier d'embrayage en acier pour une longue durée de vie utile
  • Poids de l'outil9.8 lb
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Classement pour les environnements explosifs ATEX zone 2
  • Capacité de boulon max. 3/4 po
  • Longueur hors tout 9-13/16 po
  • Matériau de boîtier Acier (embrayage)
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Embrayage (bain d'huile), moteur en acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)