!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INCANDESCENT LIGHT BULB,T7,15W

INCANDESCENT LIGHT BULB,T7,15W

LUMAPRO

INCANDESCENT LIGHT BULB,T7,15W close
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
INCANDESCENT LIGHT BULB,T7,15W

INCANDESCENT LIGHT BULB,T7,15W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZX2
  • N° de modèle du manufacturier 15T7C/120V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens108 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Ampères0,13 A
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule T7
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 15T7C/TR-120V
  • Puissance (W) 15 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Exempté de la législation sur l'éclairage de 2012 Normes énergétiques
  • Diamètre de l'ampoule 7/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)