!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS GOLIATH (E39), INCANDESCENTE, (PS) FORME POIRE, PS35, 300W

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS GOLIATH (E39), INCANDESCENTE, (PS) FORME POIRE, PS35, 300W

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS GOLIATH (E39), INCANDESCENTE, (PS) FORME POIRE, PS35, 300W close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS GOLIATH (E39), INCANDESCENTE, (PS) FORME POIRE, PS35, 300W

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS GOLIATH (E39), INCANDESCENTE, (PS) FORME POIRE, PS35, 300W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 96 = 3 311,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 96. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GEL300/IF
  • N° de modèle du manufacturier 300/IF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 130VCA, 300W, culot à vis Goliath (E39), 5820 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens5 820 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)130 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout9 3/8 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule4 3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Forme de l'ampoule PS35
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 300/IF
  • Puissance (W) 300 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)