!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCANDESCENCE,120VCA,B10

LAMPE INCANDESCENCE,120VCA,B10

GE LIGHTING

LAMPE INCANDESCENCE,120VCA,B10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE INCANDESCENCE,120VCA,B10

LAMPE INCANDESCENCE,120VCA,B10

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$0.52 / CHAQUE

Votre prix : 2,08 $ / CHAQUE

Qté min 25 = 13,00 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GEL40BC
  • N° de modèle du manufacturier 40BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens370 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule B10
  • Température de couleur 2 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 40BC
  • Puissance (W) 40 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 3 3/4 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande