!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE INCANDESCENCE R20,45.00 W,245LM

LAMPE INCANDESCENCE R20,45.00 W,245LM

SYLVANIA

LAMPE INCANDESCENCE R20,45.00 W,245LM close
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
LAMPE INCANDESCENCE R20,45.00 W,245LM

LAMPE INCANDESCENCE R20,45.00 W,245LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 335,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 18. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA14118
  • N° de modèle du manufacturier 14118
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à incandescence
  • Forme de l'ampoule R20
  • Température de couleur 2850
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 14118
  • Puissance (W) 45 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes RoHS
  • Ampères Non précisé
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Réflecteur
  • Lumens 245 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V
  • Durée de vie nominale 2 000 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané