!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, 490LM, 60W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, MOYENNE (E26), FORME G40

AMPOULE INCANDESCENTE, 490LM, 60W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, MOYENNE (E26), FORME G40

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 490LM, 60W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, MOYENNE (E26), FORME G40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE INCANDESCENTE, 490LM, 60W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, MOYENNE (E26), FORME G40

AMPOULE INCANDESCENTE, 490LM, 60W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, MOYENNE (E26), FORME G40

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 70,23 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA15792
  • N° de modèle du manufacturier 15792
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule incandescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 120V, 60W, avec un culot moyen (E26) et une intensité lumineuse de 490 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 2 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleBlanche
  • Lumens490 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Durée de vie nominale2 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Diamètre de l'ampoule5 po
  • Type de culot d'ampoule Moyen (E26)
  • Forme de l'ampoule G40
  • Température de couleur 2 850 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 60G40/W/3/RP120V
  • Puissance (W) 60 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Ampères Non précisé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande