!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE INCANDESCENCE B10,25.00 W,145LM

LAMPE INCANDESCENCE B10,25.00 W,145LM

SYLVANIA

LAMPE INCANDESCENCE B10,25.00 W,145LM close
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
LAMPE INCANDESCENCE B10,25.00 W,145LM

LAMPE INCANDESCENCE B10,25.00 W,145LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 63,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA13317
  • N° de modèle du manufacturier 13317
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à incandescence
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Lumens 145 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule B10
  • Température de couleur 2850
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 13317
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes RoHS
  • Ampères Non précisé