!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE TUG TIGHT, BL, 1000/PQ

ATTACHE TUG TIGHT, BL, 1000/PQ

TYDENBROOKS

ATTACHE TUG TIGHT, BL, 1000/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHE TUG TIGHT, BL, 1000/PQ

ATTACHE TUG TIGHT, BL, 1000/PQ

TYDENBROOKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 449,49 $ / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 2 247,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TDL3201112103
  • N° de modèle du manufacturier 32011121-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Sceau à cordon
  • Longueur de sangle9 po
  • Couleur du corpsBleu
  • Type de marque (sceaux de sécurité)Estampage à chaud
  • Niveau de sécurité de jointsSécurité générale
  • Outil requisAucun outil requis
  • MatériauPlastique
  • Option de déchirementNon
  • Conforme ISO 17712Non
  • Type de joint à tiretteJoints d'étanchéité en plastique
  • Dimensions du cadenas1,47 po H x 1,11 po LA
  • Longueur de moraillon1-1/2 po
  • Longueur12 po
  • Paramètres de marquage Numérotation continue, scellé
  • Largeur de sangle 1/8 po
  • Résistance à la rupture 40 lb
  • Nb de chiffres 7
  • Résistance aux intempéries Oui
  • Application primaire (sceaux de sécurité) Camions-citernes, fûts en carton, wagons, armoires de rangement, boîtes fourre-tout, portes de remorques
  • Marque de sceau de sécurité TYDENBROOKS
  • Revêtement du corps Mat
  • Matériau du verrou Acétal
  • Type de joint de barre À usage unique
  • Épaisseur du cadenas 1/20 po
  • Dimensions du moraillon Sans objet
  • Largeur 1-1/8 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande