!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8000 TR/MIN, ENTRAINEMENT 3/8 PO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8000 TR/MIN, ENTRAINEMENT 3/8 PO

CLECO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8000 TR/MIN, ENTRAINEMENT 3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8000 TR/MIN, ENTRAINEMENT 3/8 PO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8000 TR/MIN, ENTRAINEMENT 3/8 PO

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $523.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CLCCV375R
  • N° de modèle du manufacturier CV-375R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à manche de type pistolet est dotée d'un entraînement de 3/8 de pouce et d'un dispositif de retenue de type anneau. Elle a une vitesse libre de 8 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de dispositif de retenueŒillet
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil2,9 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 8 000 tr/min
  • Longueur hors tout 6-3/16 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Caractéristiques Excellente combinaison de performance, de confort, et valeur, marteau à double mécanisme puissant, déclenchement à vitesse variable, de poids léger et ergonomique, idéal pour l'équilibre général de la production industrielle, les travaux d'entretien et de révision
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande