!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, BROCHE, PISTOLET, 5500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT¾ PO

CLÉ À CHOCS, BROCHE, PISTOLET, 5500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT¾ PO

CLECO

CLÉ À CHOCS, BROCHE, PISTOLET, 5500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT¾ PO close
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
CLÉ À CHOCS, BROCHE, PISTOLET, 5500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT¾ PO

CLÉ À CHOCS, BROCHE, PISTOLET, 5500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT¾ PO

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,419.30 / CHAQUE
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
  • N° article CLCCV750P
  • N° de modèle du manufacturier CV-750P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs a une vitesse libre de 5 500 tr/min. Elle est dotée d'un entraînement de ¾ de pouce avec un dispositif de retenue de type goupille et est livré avec une poignée de type pistolet pour un confort maximal.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Type de dispositif de retenueÉpingle
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil8,2 lb
  • Entrée d'air 3/8 po
  • Vitesse à vide 5 500 tr/min
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Caractéristiques Excellente combinaison de performance, de confort, et valeur, marteau à double mécanisme puissant, déclenchement à vitesse variable, de poids léger et ergonomique, idéal pour l'équilibre général de la production industrielle, les travaux d'entretien et de révision
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)