!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, BROCHE, 9 1/8 X ¾ PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, BROCHE, 9 1/8 X ¾ PO

CLECO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, BROCHE, 9 1/8 X ¾ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, BROCHE, 9 1/8 X ¾ PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, BROCHE, 9 1/8 X ¾ PO

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,419.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CLCCV750P8
  • N° de modèle du manufacturier CV-750P-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à entraînement carré est dotée d'un dispositif de retenue de type goupille. Elle est dotée d'une poignée de type pistolet et d'un boîtier composite et d'un matériau de poignée. Cette clé à chocs a une entrée d'air de 3/8 pouce et une taille de tuyau minimum de ½ po. Elle est dotée d'un mécanisme à deux marteaux et d'une gâchette à vitesse variable. Cette clé à chocs mesure 9 à 18 pouce de long et possède un entraînement de ¾ PO.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Type de dispositif de retenueÉpingle
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil8,3 lb
  • Entrée d'air 3/8 po
  • Vitesse à vide 5 500 tr/min
  • Longueur hors tout 9-1/8 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Caractéristiques Excellente combinaison de performance, de confort, et valeur, marteau à double mécanisme puissant, déclenchement à vitesse variable, de poids léger et ergonomique, idéal pour l'équilibre général de la production industrielle, les travaux d'entretien et de révision
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande