!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAMPONS DE TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,SANGLE RÉFL H. VIS,REMPLAÇABLE,ORNG/NR,MOD. UNVSL,TPE/AC,PR

CRAMPONS DE TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,SANGLE RÉFL H. VIS,REMPLAÇABLE,ORNG/NR,MOD. UNVSL,TPE/AC,PR

IMPACTO

CRAMPONS DE TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,SANGLE RÉFL H. VIS,REMPLAÇABLE,ORNG/NR,MOD. UNVSL,TPE/AC,PR close
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
CRAMPONS DE TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,SANGLE RÉFL H. VIS,REMPLAÇABLE,ORNG/NR,MOD. UNVSL,TPE/AC,PR

CRAMPONS DE TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,SANGLE RÉFL H. VIS,REMPLAÇABLE,ORNG/NR,MOD. UNVSL,TPE/AC,PR

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.01 / PAIRE
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
  • N° article IMOMIDCLEAT100-00
  • N° de modèle du manufacturier MIDCLEAT-100-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces crampons de traction à semelle intermédiaire de taille universelle se glissent sur le dessus des chaussures et sont livrés avec une sangle haute visibilité réglable et réfléchissante qui permet aux crampons d'être retournés vers le haut de la chaussure lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Orange et noir, le dispositif est en élastomère thermoplastique et possède des crampons en acier remplaçables. Une paire est incluse par commande.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de traction
  • Pour taille de chaussureUniversel
  • Pour une utilisation sur des types de surfaceGlace, neige
  • Matériau de tigeNylon
  • Dimensions du dispositif de traction5 po LO x 5 1/2 po LA x 1 po H
  • CouleurNoir, orange
  • MatériauAcier, TPE
  • Largeur5 1/2 po
  • Type de traction Crampon
  • Style de couverture de chaussures Milieu de la plante
  • Style de la fixation de traction Fourreau
  • Genre Unisexe
  • Matériau de traction Acier
  • Hauteur 1 po
  • Taille Universel
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)