Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec des poches profondes aux orteils et au talon conçues pour s'adapter sur le dessus de la plupart des chaussures à embout d'acier, ces crampons à glace noirs sont fabriqués à partir d'un élastomère thermoplastique. Les goujons sont en acier et remplaçables. La taille large convient aux pointures de chaussures pour hommes de 10 ½ à 13. Une paire est incluse par commande.
Spécifications techniques
ArticleCouvre-chaussure avec crampons à glace pour adhérence
Pour taille de chaussureDe 10,5 à 13
Pour une utilisation sur des types de surfaceGlace, neige
Matériau de tigeÉlastomère thermoplastique
Dimensions du dispositif de traction13 po LO x 5 po LA x 1 po H
CouleurNoir
Type de tractionCrampon
Environnement suggéréExtérieur
Style de la fixation de tractionFourreau
GenreUnisexe
Matériau de tractionÉlastomère thermoplastique
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca