!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIVEAU P/POUTRE EN I,5 FIOLES,72 PO L

NIVEAU P/POUTRE EN I,5 FIOLES,72 PO L

JOHNSON

NIVEAU P/POUTRE EN I,5 FIOLES,72 PO L close
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
NIVEAU P/POUTRE EN I,5 FIOLES,72 PO L

NIVEAU P/POUTRE EN I,5 FIOLES,72 PO L

JOHNSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG48PG04
  • N° de modèle du manufacturier 1253-7200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111802
  • PAGE DU CATALOGUE # 401
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNiveau pour poutre en I
  • Nb de fioles d'aplomb3
  • Matériau de fioleAcrylique
  • Nb de rainures en V0
  • Nb d'aimants0
  • CouleurOrange
  • Nb de fioles 2
  • Lecture sur le dessus Oui
  • Caractéristiques Garantie à vie, fioles surdimensionnées de 1/2 po de diamètre, cadre robuste, fioles SurroundView
  • Type d'aimant Aucun
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Nb total de fioles 5