!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE BND ROULMT NYLN RSIST CHALR,3-1/2PO

ROUE BND ROULMT NYLN RSIST CHALR,3-1/2PO

APPROVED VENDOR

ROUE BND ROULMT NYLN RSIST CHALR,3-1/2PO close
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
ROUE BND ROULMT NYLN RSIST CHALR,3-1/2PO

ROUE BND ROULMT NYLN RSIST CHALR,3-1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG406P64
  • N° de modèle du manufacturier 406P64
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.545 lb

Spécifications techniques

  • Article Roue à bande de roulement en nylon résistant à la chaleur
  • Diamètre de roue 3 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Dureté de la table de roulement 75 Shore D
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Pour taille d'essieu 1/2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 1-1/2 po
  • Caractéristiques Haute température
  • Remplacement pour 5VR54
  • Capacité nominale 700 lb
  • Largeur de roue 1 3/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Couleur de la table de roulement Noir
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette Jusqu'à 400 Degrees F
  • Douille expansible Non incluse