!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DIABLE EN ACIER AVEC ROUE PNEUM.

DIABLE EN ACIER AVEC ROUE PNEUM.

VESTIL

DIABLE EN ACIER AVEC ROUE PNEUM. close
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
DIABLE EN ACIER AVEC ROUE PNEUM.

DIABLE EN ACIER AVEC ROUE PNEUM.

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $382.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESWIRE-D-SHD-PN
  • N° de modèle du manufacturier WIRE-D-SHD-PN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 600 lb
  • Largeur de bavette 22"
  • Couleur Orange
  • Hauteur hors tout 52 po
  • Profondeur de bavette 7"
  • Type de manche/poignée En P
  • Profondeur hors tout 19 po
  • Largeur hors tout 22 po