Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets très courts est en acier rapide. Il comprend un boîtier métallique, tailles no 60 à no 1. Cet ensemble de forets courts de longueur hyper a une finition oxydée à la vapeur et des mesures en fil. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a 60 cannelures hélicoïdales régulières et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts Hyper
Finition - usinageOxyde de vapeur
Nombre de forets60
Angle de pointe du foret118 Degrees
Nb de goujures60
Classe de longueur du foretCourt
Taille du foret le plus petitNo. 1
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesureFil
Tailles de foret inclusNo. 60 à No. 1
Type de goujureHélicoïdale
Groupe de foretsEnsemble
ComprendBoîtier métallique
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca