!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUV DE VADROUILLE,P/ CADRE FLEXI,JAUNE/BLEU,MICROFIBR

COUV DE VADROUILLE,P/ CADRE FLEXI,JAUNE/BLEU,MICROFIBR

RUBBERMAID

COUV DE VADROUILLE,P/ CADRE FLEXI,JAUNE/BLEU,MICROFIBR close
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
COUV DE VADROUILLE,P/ CADRE FLEXI,JAUNE/BLEU,MICROFIBR

COUV DE VADROUILLE,P/ CADRE FLEXI,JAUNE/BLEU,MICROFIBR

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 375,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RBBQ881-00YL
  • N° de modèle du manufacturier Q881-00YL
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Enlevez les taches tenaces et les marques sur les surfaces et le coulis à l'aide de cette housse à récurer en microfibre. Conçu pour s'adapter aux Flexi-Frames, ce tampon jaune a des bandes de frottement bleues qui conservent leur forme pendant une utilisation répétée avec des produits chimiques de nettoyage. Construit avec un crochet et une boucle arrière pour fixer le coussin sur les poignées en toute sécurité.

Spécifications techniques

  • Article Lavage
  • Lavable Oui
  • Poids sec 0,11 oz
  • Type de connexion de vadrouille Changement rapide
  • Couleur de l'isolation du conduit Jaune
  • Système de chromocodage Oui