!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,2 PO DE DIA,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,2 PO DE DIA,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,2 PO DE DIA,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,2 PO DE DIA,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,2 PO DE DIA,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 291,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 582,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE10677-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 10677-32-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est droit, femelle, serti et s'adapte à un tuyau de deux po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -32
  • Forme du raccord Droit
  • Matériau de raccord Acier