!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,SEAL LOK,COURT,FEMELLE,2 X 1/2 PO,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,SEAL LOK,COURT,FEMELLE,2 X 1/2 PO,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,SEAL LOK,COURT,FEMELLE,2 X 1/2 PO,DRT close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,SEAL LOK,COURT,FEMELLE,2 X 1/2 PO,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,SEAL LOK,COURT,FEMELLE,2 X 1/2 PO,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $354.26 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1JC56-8-6C
  • N° de modèle du manufacturier 1JC56-8-6C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.202 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur à sertir pivotant a un tuyau court droit femelle et est doté de la technologie Seal-lok. Il mesure 2 x 1/2 po et a un placage sans chrome 6. Cet article est conçu pour les marchés de l'industrie et du transport.

Spécifications techniques

  • ArticleSeal-lok(TM) Femelle, Raccord, Droit, Pivotante, Court
  • Forme du raccordDroit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • NormesISO 12151-1-SWSA
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable