!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,PIVOT,NEZ BOULE,FEMELLE,M16 X 1,5,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,PIVOT,NEZ BOULE,FEMELLE,M16 X 1,5,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90  ° ,PIVOT,NEZ BOULE,FEMELLE,M16 X 1,5,DRT close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,PIVOT,NEZ BOULE,FEMELLE,M16 X 1,5,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,PIVOT,NEZ BOULE,FEMELLE,M16 X 1,5,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.87 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1C556-10-6
  • N° de modèle du manufacturier 1C556-10-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.183 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur pivotant à sertir est femelle avec un coude à 90°. Il est de taille M16 x 1.5. Il est exempt de chrome 6 et a un nez sphérique.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Taille de module du tuyau -6
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)