!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYD ISO 3/8PO 3000PSI 50 PI

TUYAU HYD ISO 3/8PO 3000PSI 50 PI

PARKER

TUYAU HYD ISO 3/8PO 3000PSI 50 PI close
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
TUYAU HYD ISO 3/8PO 3000PSI 50 PI

TUYAU HYD ISO 3/8PO 3000PSI 50 PI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,04 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 652,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE387TC6BX
  • N° de modèle du manufacturier 387TC-6-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • D.E. de tuyau11/16 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale24 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Plage de température -40 degrés à 257 degrés F
  • Normes ISO 18752
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pression d'éclatement 12 000 lb/po²
  • Configuration du tuyau Vrac