Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This hydraulic hose meets the standards for MSHA Accepted, has a length of 50 feet, a maximum operating pressure of 200 psi @ 70 Degrees F and is yellow, has an operating temperature of Air: 158 Degrees F, Oil:-40 Degrees to 257 Degrees F, Water: 185 Degrees F and is made of synthetic rubber. In addition, it has 1 9/32 inch outside diameter, 1 inch inside diameter. This hydraulic hose is for use on antifreeze, hydraulic fluid (petroleum), lubricating oils.
Spécifications techniques
ItemHydraulic Hose
Bend Radius10 in
Hose Outside Dia.1 9/32 in
Hose ColourYellow
Hose Reinforcement TypeBraid
Vacuum Rating15 in Hg
Hose Cover MaterialSynthetic Rubber
Safety Factor4:1
For Media TypeAntifreeze, Hydraulic Fluid (Petroleum), Lubricating Oils
Hose ConfigurationBulk Hose
Max. Working Pressure @ 70 F200 psi
Hose Inside Dia.1 in
Hose Length50 ft
Hose Reinforcement MaterialFibre
Temp. RangeAir: 158 Degrees F, Oil:-40 Degrees to 257 Degrees F, Water: 185 Degrees F
StandardsMSHA Accepted
Hose Tube MaterialSynthetic Rubber
Compatible ChemicalsAir, Oil, Water
Hose Braid Layers1
Not Recommended ChemicalsAntifreeze, Hydraulic Fluid (Petroleum), Lubricating Oils
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: