!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHIF TISSU,HLE ET GRAISSE,VT FONCÉ,DIFFÉRENTES TLE,20 LB,CTN/POLY,BTE EST DE 148

CHIF TISSU,HLE ET GRAISSE,VT FONCÉ,DIFFÉRENTES TLE,20 LB,CTN/POLY,BTE EST DE 148

CLEAN CLOTH

CHIF TISSU,HLE ET GRAISSE,VT FONCÉ,DIFFÉRENTES TLE,20 LB,CTN/POLY,BTE EST DE 148 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHIF TISSU,HLE ET GRAISSE,VT FONCÉ,DIFFÉRENTES TLE,20 LB,CTN/POLY,BTE EST DE 148

CHIF TISSU,HLE ET GRAISSE,VT FONCÉ,DIFFÉRENTES TLE,20 LB,CTN/POLY,BTE EST DE 148

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 43 = 3 250,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 43 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCHG20BGS
  • N° de modèle du manufacturier HG20BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués à partir d'un mélange de coton et de polyester, ces articles imprimés vert foncé sont lavables et idéaux pour nettoyer les huiles et les graisses. Ces chiffons recyclés de style T-shirt, qui ne peluchent pas, sont conditionnés dans un paquet de 20 livres, contenant environ 148 pièces de tailles différentes.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffon en tissu
  • MatériauCoton/polyester
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces148
  • TailleVariable
  • LavableOui
  • Style (chiffons de nettoyage) T-shirt
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Assortiment
  • Poids 20 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Standard
  • Application de nettoyage primaire Huile et graisse
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande