!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COLLIER DE SERRAGE

COLLIER DE SERRAGE

APPROVED VENDOR

COLLIER DE SERRAGE close
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
COLLIER DE SERRAGE

COLLIER DE SERRAGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.71 / CHAQUE
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
  • N° article TRI6X400
  • N° de modèle du manufacturier 6X400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Collier de serrage à vis sans fin
  • Diamètre de bride max. 6-1/8 po
  • Largeur de bande du collier de serrage 5/8 po
  • Taille de vis 5/16 po
  • Matériau de vis du collier de serrage Acier inoxydable 410
  • Couple d'installation de collier de serrage 75 à 90 po-lb
  • Diamètre max. métrique 156 mm
  • Diamètre de bride min. 4 po
  • n° SAE 612
  • Épaisseur 0,027 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Matériau de boîtier du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Diamètre min. métrique 102 mm