!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLR SRG P/TYAU,3/4-1-3/4PO,SAE20,AI,PQ10

CLR SRG P/TYAU,3/4-1-3/4PO,SAE20,AI,PQ10

APPROVED VENDOR

CLR SRG P/TYAU,3/4-1-3/4PO,SAE20,AI,PQ10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLR SRG P/TYAU,3/4-1-3/4PO,SAE20,AI,PQ10

CLR SRG P/TYAU,3/4-1-3/4PO,SAE20,AI,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.55 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5CZD6
  • N° de modèle du manufacturier 62M20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1596
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Collier de serrage à vis sans fin
  • Diamètre de bride min. 3/4 po
  • n° SAE 20
  • Épaisseur 0,022 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Matériau de boîtier du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Fentes de ruban Rectangulaire
  • Diamètre max. métrique 44 mm
  • Type de bride Enclenché
  • Diamètre de bride max. 1-3/4 po
  • Largeur de bande du collier de serrage 5/16 po
  • Taille de vis 1/4 po
  • Matériau de vis du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Couple d'installation de collier de serrage 10 - 15 po-lb
  • Diamètre min. métrique 19 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande