!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COLLIER SERRAGE,3-3/4 A 4-5/8PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,3-3/4 A 4-5/8PO,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER SERRAGE,3-3/4 A 4-5/8PO,PQ10 close
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
COLLIER SERRAGE,3-3/4 A 4-5/8PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,3-3/4 A 4-5/8PO,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.57 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG16P224
  • N° de modèle du manufacturier 4145070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1596
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Collier de serrage à engrenage à vis sans fin pour tuyau flexible
  • Diamètre de bride min. 3-3/4 po
  • n° SAE 462
  • Épaisseur 0,028 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Matériau de boîtier du collier de serrage Acier inoxydable 300
  • Couple d'installation de collier de serrage 75 po-lb
  • Diamètre min. métrique 95 mm
  • Type de bride Verrouillé
  • Diamètre de bride max. 4-5/8 po
  • Largeur de bande du collier de serrage 5/8 po
  • Taille de vis 3/8 po
  • Matériau de vis du collier de serrage Acier au carbone plaqué
  • Matériau de pont Acier inoxydable 300
  • Fentes de ruban Rectangulaire
  • Diamètre max. métrique 117 mm