!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COLLIER DE SERRAGE,1 A 2PO,INOX,PQ10

COLLIER DE SERRAGE,1 A 2PO,INOX,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER DE SERRAGE,1 A 2PO,INOX,PQ10 close
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
COLLIER DE SERRAGE,1 A 2PO,INOX,PQ10

COLLIER DE SERRAGE,1 A 2PO,INOX,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.86 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG16P298
  • N° de modèle du manufacturier 6724170
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Collier de serrage à engrenage à vis sans fin pour tuyau flexible
  • Diamètre de bride min. 1 po
  • n° SAE 24
  • Épaisseur 0,022 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable 201/301
  • Matériau de boîtier du collier de serrage Acier inoxydable 201/301
  • Fentes de ruban Rectangulaire
  • Diamètre max. métrique 51 mm
  • Type de bride Verrouillé
  • Diamètre de bride max. 2 po
  • Largeur de bande du collier de serrage 1/2 po
  • Taille de vis 5/16 po
  • Matériau de vis du collier de serrage Acier inoxydable 410
  • Couple d'installation de collier de serrage 35 po-lb
  • Diamètre min. métrique 25.4 mm