!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC CAN,1/2 PO,FNPT 3/8,LAITO

RAC CAN,1/2 PO,FNPT 3/8,LAITO

APPROVED VENDOR

RAC CAN,1/2 PO,FNPT 3/8,LAITO close
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
RAC CAN,1/2 PO,FNPT 3/8,LAITO

RAC CAN,1/2 PO,FNPT 3/8,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFP3
  • N° de modèle du manufacturier 6AFP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Pour type de collier de serrage Collier à crémaillère
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de filetage (F)NPT
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Laiton
  • Taille de cannelure 1/2"
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Comprend un dispositif d'arrêt Non
  • Taille de filetage 3/8 po