!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,50 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,50 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,50 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE close
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
TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,50 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,50 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.56 / CHAQUE
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
  • N° article NYCDL6505-4S
  • N° de modèle du manufacturier DL6505-4S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1622
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tuyau d'air en polyuréthane à usage général a un diamètre intérieur de 3/8 pouces, un diamètre extérieur de 0,515 pouces et une longueur totale de 50 pieds. Il est complet avec un pivot de 1/4 de pouce, des raccords mâles NPT, une protection à ressort en PVC et une gaine jaune. La pression maximale est de 200 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de Boyau d'Air
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Facteur de sécurité 0.167361111111111
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Comprend un protecteur de tuyau Oui
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyester
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs