!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,25 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,25 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,25 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE close
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
TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,25 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

TUY AIR,PIVOT/NPT MÂLE,PRES MAX 200 LB/PO2,JAUNE,25 PI X 3/8 X 0.515 PO,PVC/POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.33 / CHAQUE
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
  • N° article NYCDL6255-6S
  • N° de modèle du manufacturier DL6255-6S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1622
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tuyau d'air en polyuréthane à usage général a un diamètre intérieur de 3/8 pouces, un diamètre extérieur de 0,515 pouces et une longueur totale de 25 pieds. Il est complet avec un pivot de 3/8 de pouce, des raccords mâles NPT, une protection à ressort en PVC et une gaine jaune. Il a une pression maximale de 200 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de Boyau d'Air
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Facteur de sécurité 0.167361111111111