!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .38

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .38

ENERPAC

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .38 close
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
FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .38

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .38

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $852.81 / CHAQUE
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
  • N° article ENPHC9320
  • N° de modèle du manufacturier HC-9320
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 6.56 lb

Spécifications techniques

  • Article Tuyau hydraulique
  • Longueur de tuyau 20 pi
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Série H900
  • Facteur de sécurité 2:1
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau B NPTF
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Couleur de tuyau Noir
  • Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau A CH604