!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,HT VIS,TLE TTGG,468 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,HT VIS,TLE TTGG,468 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,HT VIS,TLE TTGG,468 G/M2,POLY/COT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,HT VIS,TLE TTGG,468 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,HT VIS,TLE TTGG,468 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL350HV2X
  • N° de modèle du manufacturier 350HV-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.826 lb

Informations sur le produit

Restez à l'aise et vsbl en toute sécurité au travail en portant ce sweat à capuche à ht vis. Il est unsx TG (TTG) de type pull-over et fait d'un mélange respirant de poly et de coton. Il a une poche ext renforcée et son tissu robuste de 468 GSM offre une protection c/ le vent, les déchirures et l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu450 g/m²
  • Type de fermeture frontaleFermé
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine minimale46 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuche réglable avec cordon de serrage
  • Résistant(e) au ventOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Jaune
  • Taille 2TG
  • Nb de poches externes 1
  • Style de la capuche Capuchon avec cordon de serrage
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Application Robuste
  • Caractéristiques Coutures de poche renforcées, tissu résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • Longueur 17 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande