!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,RGE,GRANDE TLE,476 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,RGE,GRANDE TLE,476 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,RGE,GRANDE TLE,476 G/M2,POLY/COT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,RGE,GRANDE TLE,476 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,RGE,GRANDE TLE,476 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$33.98 / CHAQUE

Votre prix : 135,92 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL350R-L
  • N° de modèle du manufacturier 350R-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.01 lb

Informations sur le produit

Ce chandail à capuche rge de gr présente une coupe unsx de type pull-over. Il est fabriqué à partir d'un mélange respirant de coton et poly p/ un confort tout au long de la journée, et son tissu robuste de 476 GSM offre une protection c/ le vent, les déchirures et l'abrasion. Il comprend une poche ext renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu450 g/m²
  • Type de fermeture frontaleFermé
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine minimale42 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuche réglable avec cordon de serrage
  • Résistant(e) au ventOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Rouge
  • Taille G
  • Nb de poches externes 1
  • Style de la capuche Capuchon avec cordon de serrage
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Application Robuste
  • Caractéristiques Coutures de poche renforcées, tissu résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • Longueur 17 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande