!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAUT ISOLÉ À CAPUCHE FIXE,HOMME,BL MARINE,G,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT ISOLÉ À CAPUCHE FIXE,HOMME,BL MARINE,G,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

HAUT ISOLÉ À CAPUCHE FIXE,HOMME,BL MARINE,G,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAUT ISOLÉ À CAPUCHE FIXE,HOMME,BL MARINE,G,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT ISOLÉ À CAPUCHE FIXE,HOMME,BL MARINE,G,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ082NAVY4XL
  • N° de modèle du manufacturier WJ082-NAVY-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Informations sur le produit

Ce sweat-shirt à capuche pour homme, bleu marine, de taille G, est fabriqué en coton/polyester. Il est doté d'une double capuche en 3 pièces avec cordon de serrage, d'une fermeture à glissière à travers le col, d'une fermeture à glissière frontale robuste et d'une fermeture à glissière d'accès à la broderie.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheAttenante
  • Taille de poitrine maximale57 po
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuchon double trois pièces attaché avec cordon de serrage
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Emplacement des pochesAvant, intérieur
  • Résistant à l'eauOui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Couleur Bleu marine
  • Taille G
  • Style Haut à capuchon à glissière
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine minimale 55 po
  • Matériau Coton, polyester
  • Caractéristiques Capuchon double trois pièces attaché avec cordon de serrage, col à glissière, fermeture éclair avant robuste, fermeture éclair d'accès à la broderie
  • Doublure incluse Oui
  • Longueur Jusqu'à la taille
  • Longueur de manche Entière
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande