!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAUT À CAPUCHE FIXE,ISOLÉ,HOMME,GRIS,P,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHE FIXE,ISOLÉ,HOMME,GRIS,P,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

HAUT À CAPUCHE FIXE,ISOLÉ,HOMME,GRIS,P,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAUT À CAPUCHE FIXE,ISOLÉ,HOMME,GRIS,P,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHE FIXE,ISOLÉ,HOMME,GRIS,P,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ082CHACL5XL
  • N° de modèle du manufacturier WJ082-CHACL-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Informations sur le produit

Chandail à capuchon gris pour hommes. Taille P. En coton et polyester. Tricot de jersey, finition hydrofuge, col à glissière, taille et poignets en tricot côtelé, fermeture à glissière brodée, convient aux ornements.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheAttenante
  • Taille de poitrine maximale37 po
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuchon double trois pièces attaché avec cordon de serrage, manches montées
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Emplacement des pochesInférieur, intérieur
  • Résistant à l'eauOui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Couleur Gris
  • Taille P
  • Style Haut à capuchon à glissière isolé
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine minimale 35 po
  • Matériau Coton, polyester
  • Caractéristiques Tricot de jersey avec finition hydrofuge, col à glissière, taille et poignets en tricot côtelé, fermeture éclair d'accès à la broderie, convient aux ornements
  • Doublure incluse Oui
  • Longueur Jusqu'à la taille
  • Longueur de manche Entière
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande