!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAUT À CAPUCHE FIXE,HOMME,GRIS,M,POLYESTER/COTON,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHE FIXE,HOMME,GRIS,M,POLYESTER/COTON,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

HAUT À CAPUCHE FIXE,HOMME,GRIS,M,POLYESTER/COTON,TISSU 11OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAUT À CAPUCHE FIXE,HOMME,GRIS,M,POLYESTER/COTON,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHE FIXE,HOMME,GRIS,M,POLYESTER/COTON,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ221CHARLM
  • N° de modèle du manufacturier WJ221-CHARL-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Chandail à capuchon gris pour hommes. Taille M. 65 % polyester, 35 % coton. Jersey de coton 65% polyester, 35%, finition hydrofuge, capuchon trois pièces intégré avec cordon de serrage, poche kangourou.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes1
  • Style de la capucheAttenante
  • Taille de poitrine maximale40 po
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuchon trois pièces attaché avec cordon de serrage
  • Emplacement des pochesPochette inférieure, intérieur
  • Résistant à l'eauOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Gris
  • Taille M
  • Style Haut à capuchon à enfiler
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine minimale 38 po
  • Matériau Coton, polyester
  • Caractéristiques Tricot de jersey 65 % polyester/35 % coton avec finition hydrofuge, capuchon trois pièces attaché avec cordon de serrage, poche kangourou avec poche pour accessoires à glissière dissimulée, manches montées, taille et poignets en tricot côtelé
  • Doublure incluse Non
  • Longueur de manche 36.25
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande