!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,GRIS,TLE TTGG,462 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,GRIS,TLE TTGG,462 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,GRIS,TLE TTGG,462 G/M2,POLY/COT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,GRIS,TLE TTGG,462 G/M2,POLY/COT

SWEAT À CAPUCHE,PULL/UNISX,GRIS,TLE TTGG,462 G/M2,POLY/COT

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$35.73 / CHAQUE

Votre prix : 142,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL350G2X
  • N° de modèle du manufacturier 350G-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.33 lb

Informations sur le produit

Ce chandail gris à capuche, de type pull-over, est unsx et comporte une poche ext renforcée. Il est fabriqué en coton et en poly respirant, et son poids de tissu est de 462 GSM, ce qui lui confère une protection résistante au vent, aux déchirures et à l'abrasion. Ce sweat est TG (TTG).

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu450 g/m²
  • Type de fermeture frontaleFermé
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine minimale46 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Style de manchetteTricot côtelé
  • Caractéristiques de la capucheCapuche réglable avec cordon de serrage
  • Résistant(e) au ventOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Gris
  • Taille 2TG
  • Nb de poches externes 1
  • Style de la capuche Capuchon avec cordon de serrage
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Application Robuste
  • Caractéristiques Coutures de poche renforcées, tissu résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • Longueur 17 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)