!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANDAIL À ENFILER AVEC CAPUCHE,TG,LONG,COTON/POLYESTER,2 POCHES

CHANDAIL À ENFILER AVEC CAPUCHE,TG,LONG,COTON/POLYESTER,2 POCHES

CARHARTT

CHANDAIL À ENFILER AVEC CAPUCHE,TG,LONG,COTON/POLYESTER,2 POCHES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHANDAIL À ENFILER AVEC CAPUCHE,TG,LONG,COTON/POLYESTER,2 POCHES

CHANDAIL À ENFILER AVEC CAPUCHE,TG,LONG,COTON/POLYESTER,2 POCHES

CARHARTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4JET2
  • N° de modèle du manufacturier K121-BLK XLG TLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Informations sur le produit

Chandail à capuchon noir k121 pour homme, taille TG, en coton/polyester. Coupe ample. Comprend une poche chauffe-mains et des coutures principales à triple piqûre. Les chandails à capuchon et les chandails en coton molletonné gardent les travailleurs au chaud, sont durables et se lavent bien. Les chandails à capuchon ont une capuche attachée qui peut aider à garder les travailleurs au chaud et à les protéger du vent.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu10,5 oz
  • Type de fermeture frontaleÀ enfiler
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheAttenante
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavable à la machine
  • CaractéristiquesComprend une poche chauffe-mains et des coutures principales à triple couture
  • Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon
  • Emplacement des pochesTaille
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Noir
  • Taille TG
  • Style Haut à capuchon à enfiler
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Taille Grand
  • Application Usage général
  • Style de manchette Tricot côtelé
  • Coupe Coupe ample
  • Longueur 26 1/2 po
  • Sans étiquette Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande