!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANDAIL À CAPUCHE FIXE,FEMME,NOIR,G,65% POLYESTER/35% COTON,TISSU 11OZ

CHANDAIL À CAPUCHE FIXE,FEMME,NOIR,G,65% POLYESTER/35% COTON,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

CHANDAIL À CAPUCHE FIXE,FEMME,NOIR,G,65% POLYESTER/35% COTON,TISSU 11OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHANDAIL À CAPUCHE FIXE,FEMME,NOIR,G,65% POLYESTER/35% COTON,TISSU 11OZ

CHANDAIL À CAPUCHE FIXE,FEMME,NOIR,G,65% POLYESTER/35% COTON,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ361BLACKL
  • N° de modèle du manufacturier WJ361-BLACK-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Chandail à capuchon noir pour femme. Taille G. En tricot jersey 65% polyester/35% coton. Modèle hydrofugé avec manches raglan pour plus de confort et une coupe flatteuse.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour femmes
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheAttenante
  • Taille de poitrine maximale42 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage à la machine à l'eau tiède et cycle délicat, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage par culbutage à basse température, repassage à basse température au besoin, ne pas nettoyer à sec
  • CaractéristiquesTricot de jersey 65 % polyester/35 % coton avec finition hydrofuge durable, manches raglan pour un ajustement confortable et flatteur, capuchon trois pièces attaché avec cordon de serrage, deux poches kangourou inférieures et une poche intérieure pour accessoires, taille et poignets en tricot côtelé, fermeture éclair robuste sur le devant
  • Doublure incluseNon
  • Résistant à l'eauOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Noir
  • Taille G
  • Style Haut à capuchon à glissière pour femme
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine minimale 40 po
  • Taille Régulier
  • Application Industriel
  • Style de manchette Tricot côtelé
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon trois pièces attaché avec cordon de serrage
  • Emplacement des poches Pochette inférieure, intérieur
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande