!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAUT À CAPUCHON ET FERMETURE À GLISSIÈRE HOMME,NOIR,3TG,CAPUCHON FIXÉ,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHON ET FERMETURE À GLISSIÈRE HOMME,NOIR,3TG,CAPUCHON FIXÉ,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

HAUT À CAPUCHON ET FERMETURE À GLISSIÈRE HOMME,NOIR,3TG,CAPUCHON FIXÉ,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAUT À CAPUCHON ET FERMETURE À GLISSIÈRE HOMME,NOIR,3TG,CAPUCHON FIXÉ,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

HAUT À CAPUCHON ET FERMETURE À GLISSIÈRE HOMME,NOIR,3TG,CAPUCHON FIXÉ,COTON/POLYESTER,TISSU 11OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ212BLACK3XL
  • N° de modèle du manufacturier WJ212-BLACK-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Chandail à capuchon noir pour hommes, taille 2TG, en coton/polyester. Col à glissière, 2 pochettes inférieures et une poche intérieure pour accessoire, manches montées, taille et poignets en tricot côtelé.

Spécifications techniques

  • ArticleHaut à capuchon
  • GenrePour hommes
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes2
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • MatériauCoton, polyester
  • Caractéristiques de la capucheCapuche avec cordon de serrage
  • Emplacement des pochesAvant, intérieur
  • Résistant à l'eauOui
  • Isolation pour le froid Non
  • Couleur Noir
  • Taille 2TG
  • Style Haut à capuchon à glissière
  • Style de la capuche Attenante
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Caractéristiques Col à glissière, deux pochettes inférieures et une poche intérieure pour accessoire, manches montées, taille et poignets en tricot côtelé
  • Doublure incluse Non
  • Longueur de manche 38 3/8 po
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande