Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de capot universel à connexion rapide de la série H est fabriqué en Tyvek et est disponible en blanc. Il est destiné à être utilisé avec des systèmes de protection respiratoire à adduction d'air filtré montés sur la ceinture. L'ensemble comprend deux cagoules, deux couvre-écrans faciaux, une enveloppe de protection intérieure, un casque de sécurité, une mentonnière et une pince à pression. Il comprend un réglage de suspension pinlock et répond aux normes NIOSH.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble capuchon et casque de sécurité
Taille du harnaisUniversel
Comprend(2) cagoules 3M H-420, (2) couvre-écrans faciaux H-110, coquille 3M W-3258, courroie de menton H-114 et pince de serrage W-3222, suspension de tête W-2878
SuspensionVerrouillage à broche
CouleurBlanc
SérieSérie H
Type de harnaisCapuchon
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
ApplicationUsage général
Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
NormesApprouvé NIOSH
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca