!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON HEXAGONAL CREUX,ACIER INOX 316

BOUCHON HEXAGONAL CREUX,ACIER INOX 316

PARKER

BOUCHON HEXAGONAL CREUX,ACIER INOX 316 close
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
BOUCHON HEXAGONAL CREUX,ACIER INOX 316

BOUCHON HEXAGONAL CREUX,ACIER INOX 316

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30WA86
  • N° de modèle du manufacturier VSTI16X1.5ED71
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon hexagonal creux
  • Classe de matériau316L
  • Diamètre extérieur13/16 po
  • Plage de température30 Degrees à 250 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Métrique
  • Pression de vapeur max. 5 800 lb/po²
  • Normes ISO 9974
  • Taille hexagonale 8 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)