Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique à chaîne jaune a une capacité de charge de cinq tonnes et est de 575 volts et 19,6 ampères. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds et a une vitesse de levage de 11/2 pieds par minute. Ce palan à chaîne a 4,7 chevaux, des roues en acier et un chariot motorisé avec une vitesse de 40 pieds par minute. La distance minimale entre les crochets est de 33 pouces et le boîtier mesure 33 de longueur x 21 de largeur x 37 de profondeur.
Spécifications techniques
Capacité de charge11 023 lb
Nb de vitesses1
Tension (V)575
Distance min. entre crochets33 po
Profondeur de boîtier37"
Largeur de boîtier21 po
FreinÉlectromagnétique (Courant CC)
Cordon de contrôle30 pi
FinitionPeinture acrylique
LubrificationGraisse
Vitesse de chariot40 pi/min
Diamètre de bande de roulement de roue5-1/2 po
Fixation du chariotChariot motorisé
Levée du palan15 pi
Puissance de moteur (HP)4,7
Phases3
Ampères à tension faible19.6
Longueur de boîtier33 po
Mouflages2
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
Matériau de roueAcier cémenté
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca