Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique à chaîne a une capacité de charge d'une tonne et est alimenté en 440 volts. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a une vitesse de levage de 27/4,5 pieds par minute et une vitesse de chariot de 40 pieds par minute. Ce palan à chaîne est doté d'une protection thermique, d'un rayon de courbure minimal de 31 1/2 pouces, d'une puissance de 1,2 cheval et d'un chariot motorisé. Ce palan électrique rencontre les normes CSA et inclut une garantie de 10 ans.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases3
Cordon de contrôle30 pi
Protection thermiqueOui
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Longueur de la garantie du fabricant10 an(s)
Levée du palan15 pi
Tension (V)440
Mouflages1
Hz60
Vitesse de chariot40 pi/min
Fixation du chariotPalan électrique à chaîne et chariot motorisé
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca