Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce pln élec. à chn jne a une cap. de chrg de 1/2 tonne et est alim. en 220 V. Il peut soulever jusqu'à 15 pi, a une vit. de lev. de 28/5 pi par min. et une vit. de chariot de 40pi par min.. Ce pln à chn est doté d'une prot therm., d'un rayon de courbure min. de 31 1/2 po, d'une puissance de 1,2 cheval et d'un chariot motorisé. La distance min. entre les hameçons est de 15 1/2 po. Ce pln élec. renc/ les normes CSA et inclut une garantie de 10 ans.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases3
Mouflages1
Hz60
Vitesse de chariot40 pi/min
Fixation du chariotPalan électrique à chaîne et chariot motorisé
Levée du palan15 pi
Tension (V)220
Distance min. entre crochets15-1/2 po
Cordon de contrôle30 pi
Protection thermiqueOui
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Longueur de la garantie du fabricant10 an(s)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca