!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALANS ELECTRIQUE CHAINE 1000LB 10P

PALANS ELECTRIQUE CHAINE 1000LB 10P

DAYTON

PALANS ELECTRIQUE CHAINE 1000LB 10P close
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
PALANS ELECTRIQUE CHAINE 1000LB 10P

PALANS ELECTRIQUE CHAINE 1000LB 10P

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,121.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2XY32
  • N° de modèle du manufacturier 2XY32
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 10 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 2/3
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 10
  • Longueur de boîtier 22-5/16 po
  • Mouflages Chaîne simple
  • Embrayage Limiteur de charge
  • Cordon de contrôle 6 pi
  • Finition Revêtement en poudre rouge
  • Lubrification Graisse
  • Normes UL, cUL
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Classification H2
  • Vitesse de levage 16 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 19-3/32 po
  • Profondeur de boîtier 7-3/8"
  • Largeur de boîtier 8-5/8 po
  • Frein Moteur du disque électrique
  • Commande Suspension à bouton poussoir
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Impédance
  • Comprend Contenant à chaîne