!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALANS A CHAINE 500 LB 15 PI

PALANS A CHAINE 500 LB 15 PI

DAYTON

PALANS A CHAINE 500 LB 15 PI close
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
PALANS A CHAINE 500 LB 15 PI

PALANS A CHAINE 500 LB 15 PI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,088.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2GTD2
  • N° de modèle du manufacturier 2GTD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 35.89 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 15 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/6
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 3
  • Longueur de boîtier 14-1/4 po
  • Mouflages Chaîne double
  • Commande Suspension à bouton poussoir
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Impédance
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 500 lb
  • Classification H2
  • Vitesse de levage 7 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 16 po
  • Profondeur de boîtier 4-5/8"
  • Largeur de boîtier 6 po
  • Frein Charge
  • Cordon de contrôle 11 pi
  • Finition Revêtement en poudre rouge
  • Lubrification Graisse
  • Normes ASME/ANSI B30.16, cUL, NEMA